チップソージャパン
ドイツベストマックスチップソー(構造用合板・コンパネ・新建材用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
10086903
品番
147×54P
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れします。
合板材から新建材まで幅広い用途。
独自の刃型でキレイな仕上がり。
用途
構造用合板、コンバネ、新建材に。
外径(Φmm)
147
刃数(p)
54
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
切断対象
構造用合板、コンバネ、新建材
トラスコ品番
852-3780
内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応