ワイヤ連結釘

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)32 注文コード10093824 品番NC32V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)32 頭径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1 線径(Φmm)2.1 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-450(AD)〈FP〉、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉 材質軟鋼線材 分類鉄釘 入数1箱(400本×10巻入) 連結方式ワイヤ連結 胴部形状スムース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10093824 NC32V1 10982063 NC32V1 ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(400本×40巻) 6,798 税込7,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10982063
2020-02-02
用途:
家のリフォーム
農・林・水産業

迅速な発送で大変助かっております。ただかなりの量を買わないといけないのは使い切るまでの保管が大変ですね

対象商品:
37673203
2018-05-07
用途:
釘打ち機にセットして使用

品物は安くて使いやすいので助かっています。
ですが、梱包、発送していただく際に箱を横に寝かせてしまうと
連結した釘の丸い形がつぶれてしまい、釘打ち機にセットできなくなります。
今回も寝かせた状態で箱に入っておりましたが、つぶれがひどくなかったのでなんとか使えそうですが、発送していただくときは、箱は立てた状態でお願いします。
今後も購入させていただきたいので、よろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
37673194
2016-07-17
用途:
2X4の釘打ち

5巻位で購入出来るとうれしい。

対象商品:
37673194
2017-07-13
用途:
くぎ打ち機の、くぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

以前タイプなので、あまり他店になく、値段もここが、お安いいです。

対象商品:
10982422
2014-11-17
用途:
釘打ち作業
農・林・水産業

トラブルもなく普通に作業ができました。

対象商品:
37673185
2014-08-26
用途:
梱包
有限会社茨城電機工業 様

問題なく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3869:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする