京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10125631
品番
CCET030101ML-FSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。