京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEMR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10155153
品番
TEMR2204PTER-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
仕様
●角度AN(°):20●角度AS(°):22
厚さ(mm)
4.76
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
片面
切込み角度(°)
90
刃先
Rホーニング
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー数
3
寸法RE(mm)
1
寸法BS(mm)
1.4
寸法IC(mm)
12.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。