ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(0.8kg) 注文コード 10160342 品番 PF-03
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです

ワイヤー径(Φmm)1.2 適合SAY-160 種別軟鋼用1.2Φ×0.8kg 質量(kg)0.8 用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。 トラスコ品番818-5986 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※適合機種をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62316608
2025-05-14
用途:
クルマの部品作りや修理。

モノタロウで購入したスズキッドの半自動の消耗品です。アークと違い薄板も可能ですし、交換も楽に出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
09978893
2023-12-04
用途:
とても作業しやすい

溶接しやすいので、中◎製ではなく、こちらを使っています

1人が参考にしています
対象商品:
09183221
2023-05-01
用途:
一般的な溶接作業
その他業種

メーカー品なので安心して使用できる。スパッタも少なくて使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
09183221
2023-07-28
用途:
車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ずっと前から使っています。車やオートバイは薄板なのですが へたっぴ な私でも溶接しやすくて大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09183221
2023-01-04
用途:
薄板溶接

オールドカーの板金(0.8mm厚)の溶接。スポットの連続で溶け落ちなし。確実な作業ができます。ヒュームが多くいちいちワイヤブラシが必要なのはノンガスではしょうがないでしょうか。

対象商品:
09183221
2022-05-17
用途:
ノンガスの半自動溶接
製造業

ワイヤーがスムーズに出て熔接跡も綺麗で使いやすい!

2人が参考にしています
対象商品:
09183221
2021-04-27
用途:
バイクフレーム溶接

100v家庭用電源で素人でも簡単に溶接できる素晴らしい商品です。スパッターは多めですがスパッター防止スプレーと併用すれば十分な溶接クオリティーが望めます。

1人が参考にしています
対象商品:
09183221
2021-03-05
用途:
鉄工

Buddyで使用したが、溶け込み良く、スパッタ少量で施工出来た。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする