京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10163307
品番
TPKN1603PDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
仕様
●寸法BCH(mm):0.7●角度AN(°):11●角度AS(°):15
厚さ(mm)
3.18
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
なし
切込み角度(°)
90
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
コーナー数
3
寸法BS(mm)
1.2
寸法IC(mm)
9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。