京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
10167245
品番
VNBR0720-02NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法WF2(mm):1
寸法H(mm)
3.9
寸法LF(mm)
39.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法WF(mm)
6.2
寸法LU(mm)
20
寸法DMIN(mm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。