画像準備中

チップ VNBXR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード10167446 品番VNBXR0420-005S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品はコーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●角度ALO(°):8●角度GAN(°):18●寸法LBB(mm):0.8●寸法WF2(mm):0.5●寸法WF3(mm):3.5 寸法H(mm)3.66 寸法LF(mm)39.8 コーナー数1 寸法RE(mm)0.05(-0.02〜0) 寸法WF(mm)4 寸法LU(mm)20 寸法DMIN(mm)4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする