ホースの巻き取りは軽くて今までの物よりは収納が楽になりました。
スライドガイドは良いのですが、ドラムに平均に収納することが出来ません。
出来ればドラムの回転に連動することが出来ればよいと思います。
また、散水ノズルですが、ノズルの調整は固定式が使いやすいと思います。
グリップを握るたびに散水モードから直線モードになるのは煩わしく感じます。
多少の金額アップはやむ無しと考えます。
また、別売り部品として購入できれば是非使ってみたいです。
ステンレスの軽量なリール架台、補強網入りの細めホース、廻し易いハンドル、金属製吐出口、すべてが理想的な構造でした。コロコロ・ガイドは手動で動かすもので、簡素で良い考えです(自動でなく)。
リピート購入
ホース巻き取り使い勝手が良かったので買い足したしました。
ホームセンターで良く売っているプラ製の物より丈夫で使い安いです。
ただ散水ノズルの散水のパターンは選べないので強弱にはなれる必要があります。
庭先での洗車作業や植物の水撒きをするために購入しました。このほかに水道蛇口から10メートルほどリール元栓に延長してホースを使用しましたが、本当に便利なアイテムとなりました。巻き取りもスムーズでストレスなく綺麗に片付ける事ができます。耐久性はこれからなのですが、しっかりとした作りで良さげです。