画像準備中

チップ TEMR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10175663 品番TEMR2204PTER-H PR830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 材質PR830 逃げ角(度)20 仕様PVDコーティング 種別ミーリングチップ 厚さ(mm)3.18 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法T(mm)4.76 穴の有無穴なし 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする