京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10175751
品番
TPKN1603PDTR PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
PR905
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
650-1508
種別
ミーリングチップ
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
16.5
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の有無
穴なし
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。