京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CCET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10176047
品番
CCET030102MR-FSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
仕様
PVDコーティング
種別
ポジ
材質
PR1025
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
3.5
内接円直径(Φmm)
3.97
寸法T(mm)
1.4
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
1.9
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ・シャープエッジ精密加工対応
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。