京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ RNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KT66
厚さ(mm)
7.94
注文コード
10179495
品番
RNGN120700T02025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
材質・厚さ・トラスコ品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
7.94
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
なし
仕様
アルミナ系セラミック
種別
ネガ
材質
KT66
形状
円形
寸法A(mm)
12.7
内接円直径(Φmm)
12
寸法T(mm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。