京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
形状
35°菱形
材質
PR930
注文コード
10181385
品番
VNBR0420-02S PR930
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
0.2
形状
35°菱形
材質
PR930
コーナー半径(mm)
0.2
逃げ角(度)
5
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
651-4847
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。