切刃長さ(mm)4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)1.59
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)3.97
仕様CBN
トラスコ品番653-2039
種別ポジ
材質KBN525
形状ひし形80°
寸法A(mm)3.5
寸法T(mm)1.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)1.9
寸法R(mm)0.2
切削領域スモールエッジ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18