切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.8
チップブレーカ片面
仕様ダイヤモンド
トラスコ品番642-1245
種別ポジ
材質KPD001
形状ひし形55°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)3.97
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.4
寸法R(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18