京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10193924
品番
VNBR0720-02NB KPD001
参考基準価格(税別)
¥25,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
トラスコ品番
650-4922
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。