※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ CNMG-GS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
PV7020
切刃長さ(mm)
12.9
注文コード
10195123
品番
CNMG120404GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
コーナー半径・材質・切刃長さ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
仕様
PVDサーメット
トラスコ品番
646-7679
種別
ネガ
材質
PV7020
形状
ひし形80°
寸法A(mm)
12.7
寸法T(mm)
5
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)
5.16
寸法R(mm)
0.4
切削領域
中〜荒
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10195123
CNMG120404GS
20937026
CNMG120404PG PV720
チップ CNMG
京セラ
1箱(10個)
¥
7,298
税込
¥
8,028
材質に違いがあります