切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)1.6
チップブレーカ両面
材質CA6525
寸法R(mm)1.6
仕様CVDコーティング
トラスコ品番642-7049
種別ネガ
形状正方形90°
寸法A(mm)12.7
内接円直径(Φmm)12.7
寸法T(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)5.16
切削領域中〜荒
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18