画像準備中

チップ APMT-NB4

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10203593 品番APMT250616ER-NB4 PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質PR905 仕様PVDコーティング トラスコ品番298-6337 種別ミーリングチップ 厚さ(mm)6.35 寸法A(mm)15.875 切刃長さ(mm)15.875 寸法T(mm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法d(Φmm)6.5 寸法R(mm)1.6 切削領域4ニック付き コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする