切刃長さ(mm)7.8
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
仕様PVDコーティング
トラスコ品番642-9599
種別ポジ
材質PR1025
形状ひし形55°
寸法A(mm)6.35
内接円直径(Φmm)6.35
寸法T(mm)2.38
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)2.8
寸法R(mm)0.2
切削領域低送り・シャープエッジ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025