AMP10 AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ 10216018

AMP型マイクロ電磁クラッチパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個トルク(N・m)1注文コード10216018品番AMP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。

用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機容量(W)6トルク(N・m)1軸径(Φmm)8質量(g)465トラスコ品番722-0669
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする