※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
AMP型マイクロ電磁クラッチパック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
トルク(N・m)
0.25
注文コード
10216027
品番
AMP2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
容量(W)
3
トルク(N・m)
0.25
軸径(Φmm)
6
質量(g)
200
トラスコ品番
848-4942
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません