小倉クラッチ
AMP型マイクロ電磁クラッチパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
トルク(N・m)
0.5
注文コード
10216045
品番
AMP5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量です。
高トルクです。
取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
バックラッシゼロです。
用途
複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
容量(W)
4
トルク(N・m)
0.5
軸径(Φmm)
6
質量(g)
280
トラスコ品番
722-0685