京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ TWBR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
10221461
品番
TWBR03003-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
PR1025
仕様
PVDコーティング
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.05