※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10225966
品番
AC40A-02E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
218
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
239
寸法C(mm)
92
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
72.5
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
38.5
寸法K(mm)
1.5
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
ボディサイズ
1/2
仕様
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
質量(kg)
1.41(但し標準仕様の場合)
構成機器
フィルタレギュレータ(AW40)+ルブリゲータ(AL40)
構造
フィルタレギュレータ/リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
貯油量(cm
3
)
135
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径
1/4
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa[ただし、リリーフ流量0.1L/min(AIR)時]
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
付
CADデータダウンロード