※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40A-06E エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC 10225993 AC40A-06E エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC 10225993 AC40A-06E エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC 10225993

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10225993 品番AC40A-06E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は218種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)155 寸法B(mm)242 寸法C(mm)93 寸法E(mm)38 寸法F(mm)77.5 寸法G(mm)110 寸法H(mm)28 寸法J(mm)38.5 寸法K(mm)1.2 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径3/4 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ1/2 仕様角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 質量(kg)1.46(但し標準仕様の場合) 構成機器フィルタレギュレータ(AW40-06)+ルブリゲータ(AL40-06) 構造フィルタレギュレータ/リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(ケース)ポリカーボネート 貯油量(cm3)135 ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32) 圧力計接続口径1/4 リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa[ただし、リリーフ流量0.1L/min(AIR)時] 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 ケースガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする