SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10226571
品番
AC40-02CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
218
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
寸法A(mm)
220
寸法B(mm)
226
寸法C(mm)
40
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
72.5
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
28
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
3.5
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
ボディサイズ
1/2
質量(kg)
1.8
構成機器
エアフィルタ(AF40)+レギュレータ(AR40)+ルブリケータ(AL40)
構造
レギュレータ/リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(ケース)
ポリカーボネート
貯油量(cm
3
)
135
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
推奨使用油
タービン油1種(ISO VG32)
圧力計接続口径
1/4
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa[ただし、リリーフ流量0.1L/min(AIR)時]
流量(L/min(ANR))
4000
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm
3
)
45
ケースガード
付
CADデータダウンロード