※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクロック
テクロックの その他測定用品
テクロックの 硬度計
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
タイプC(置針式)
注文コード
10229083
品番
GS-701G
参考基準価格(税別)
¥63,890
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
用途
軟質ゴム・発泡ゴム・消しゴム用・巻き糸
仕様
アナログ式
タイプ
タイプC(置針式)
外枠径(mm)
Φ55
角度の測定範囲(°)
0〜100
準拠規格
JIS K 7312・JIS S 6050
押針形状(mm)
直径5.08(半球形)
押針高さ(mm)
2.54
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
539-8385(55-855gf)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23.5×107.7
質量(g)
208
トラスコ品番
838-3317
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。