※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタイプA(置針式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23.5×107.7 注文コード10229117 品番GS-709G
参考基準価格(税別)¥63,890 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はタイプ・寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。

タイプタイプA(置針式) 外枠径(mm)Φ55 準拠規格JIS K 7215・ISO 868・ASTM D 2240 押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形) 用途軟質プラスチック・一般ゴム 仕様アナログ式 トラスコ品番838-3323 質量(g)208 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23.5×107.7 角度の測定範囲(°)0〜100 押針高さ(mm)2.5 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)549-8061(56-822gf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01997527
2017-04-27
用途:
硬度測定
製造業

特になんの問題もなく、納期も早く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする