※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 船舶係留
水本機械製作所の その他係留用品/金具
ステンレス フェアリーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247204
品番
FL-150
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします
トラスコ品番
849-1498
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ
質量(g)
372
寸法L(mm)
150
寸法d(mm)
8.2
寸法L1(mm)
30
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
130
仕上
バフ研磨
寸法R(mm)
12