※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 船舶係留
水本機械製作所の その他係留用品/金具
ステンレス フェアリーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10247238
品番
FL-300
参考基準価格(税別)
¥60,450
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします
トラスコ品番
849-1501
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ
質量(kg)
3
寸法L(mm)
300
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
60
寸法W(mm)
65
寸法P(mm)
270
仕上
バフ研磨
寸法R(mm)
24
寸法P1(mm)
35