※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ロープ止め金具
水本機械製作所の ロープ止 U型
ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
849-0499
注文コード
10248473
品番
A-2122
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途
ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
トラスコ品番
849-0499
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)
86
寸法L(mm)
200
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
62