※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ロープ止め金具U型 全長200mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番849-2445 注文コード10248482 品番RU-6-200
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。

用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等 トラスコ品番849-2445 材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地 質量(g)86 寸法L(mm)200 寸法D(mm)6 寸法W(mm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10248473
2018-12-01
用途:
駐車場整備
株式会社丸新岩寺 様

問題なく使用できます。融雪剤に負けなければリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする