ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
ドットプリンタ用帳票 支給明細書
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250セット)
注文コード
10264511
品番
GB965
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付)
2枚目以降に左ミシン目(1/2インチ)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
寸法(mm)
269×127
表示項目
(1)明細書、(2)支給明細書、(3)明細書
アズワン品番
64-8848-99
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
257×127(10_1/10×5インチ)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。