ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
ドットプリンタ用帳票 給与封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10264536
品番
GB153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)
2枚目以降に左ミシン目(1/2″)が入っています。
適合プリンタ
ドットプリンタ
ミシン目
あり
表示項目
(1)給与明細書、(2)給与明細書、(3)給与明細書
サイズ(mm)
284×127(11_2/10×5インチ)
入数
1箱(250セット)
複写枚数
3
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
272×127(10_7/10×5インチ)
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認の上ご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10264536
GB153
68503876
GB153
給与封筒
ヒサゴ
1箱(250枚)
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)