Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 接着剤
Denka(デンカ)の エポキシ系接着剤
Denka(デンカ)の 2液タイプ
デンカ ハードロック B剤 1kg
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10265517
品番
C320K-03B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
298-4628
質量(kg)
1
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状