※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK リングゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番817-7585 呼び寸法D(mm)130.0 注文コード10271503 品番RG-130.0
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品はトラスコ品番・呼び寸法Dなど1136種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法D(mm)130.0 面取り寸法C(mm)2.4 外径d(Φmm)200 内径公差(μm)±5.0 仕様ローレット有 トラスコ品番817-7585 材質合金工具鋼 真円度・円筒度(μm)2.0 厚さB(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 面取り寸法F(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】リングゲージの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする