テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの デジマチックインジケータ
デジタルインジケータPCシリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最小表示量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0〜12.7
注文コード
10281197
品番
PC-440J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,320
この商品は
最小表示量・測定範囲
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥
6,298
¥
6,928
税込
測定範囲(mm)
0〜12.7
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.0以下
トラスコ品番
795-7599
質量(g)
160
電源
SR44
指示精度(μm)
20
最大応答速度(mm/s)
1000
電池寿命(連続時間)
連続使用で約7000時間
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10281197
PC-440J
18512334
PC-440A
デジタルゲージ(直読型)
テクロック
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
大型かつ丸型の表示部で視認性が上がりました。
10281197
PC-440J
20926528
PC-440A
デジタルインジケータPCシリ
テクロック
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です