※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルインジケータPCシリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示量(mm)0.001 測定範囲(mm)0〜25.4 注文コード10281215 品番PC-455J-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55,330
この商品は最小表示量・測定範囲など15種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)0〜25.4 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 トラスコ品番816-7868 質量(g)186 電源SR44 指示精度(μm)3 最大応答速度(mm/s)480 電池寿命(連続時間)連続使用で約7000時間
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10281215 PC-455J-F 20926546 PC-455A-F デジタルインジケータPCシリ テクロック デジタルインジケータPCシリ テクロック 1台 52,980
欠品中
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする