3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
メタルコネクタ NCS-30シリーズ 13極 AD
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10283534
品番
NCS-3013-AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,998
バスケットに入れる
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
シェルサイズ
30
トラスコ品番
806-8120
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:亜鉛合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき
種類
丸型
極数
13
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
嵌合相手コネクタ
NCS3013P
結線方法
はんだ
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません