※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
標準カムフォロアCF□VB(総ころ、六角穴付、シールド形、円筒外輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
35
注文コード
10324675
品番
CF16VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
備考
1.スタッド径d1が10mm以下はスタッド頭部のみに油穴(給脂プラグ)があります。
その他は、スタッドの頭部には油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面に油穴があります。
8.グリースを封入しています。
寸法B(mm)
19.6
寸法B1(mm)
52.1
寸法B2(mm)
32.5
寸法B3(mm)
8
寸法C(mm)
18
寸法C1(mm)
0.8
寸法D(mm)
35
寸法G(mm)
M16×1.5
寸法G1(mm)
17
寸法H(mm)
6
寸法d
1
(mm)
16
寸法g1(mm)
4
寸法g2(mm)
3
面取寸法r(mm)
0.3(最小許容寸法)
タイプ
CF-VB
外径(Φmm)
35
幅(mm)
18
仕様
1N≒0.102kgf
形状
六角穴付き
質量(g)
173
最大締付トルク(N・m)
58.5
基本静定格荷重(N)
37600
基本動定格荷重(N)
20700
取付関係寸法 (mm)
f/26(最小)
最大静許容荷重(N)
23200
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10324675
CF16VB
38321491
CF16VB
標準カムフォロア CF-VB(総ころ)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました