※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 船舶係留
IKURATOOLS(育良精機)の 係留ロープ
クロスロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341056
品番
IS-C10X100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
線径(Φmm)
10
長さ(m)
100
用途
ケーブル入線用に
トラスコ品番
805-2692
質量(kg)
8.1
引張強度(kN)
20.6