※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 船舶係留
IKURATOOLS(育良精機)の 係留ロープ
クロスロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341065
品番
IS-C12X100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
線径(Φmm)
12
長さ(m)
100
用途
ケーブル入線用に
トラスコ品番
805-2693
質量(kg)
11.6
引張強度(kN)
28.9