※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 船舶係留
IKURATOOLS(育良精機)の 係留ロープ
クロスロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10341117
品番
IS-C14X50
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
線径(Φmm)
14
長さ(m)
50
用途
ケーブル入線用に
トラスコ品番
805-2698
質量(kg)
7.9
引張強度(kN)
38.5