※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10341126 品番 IS-C16X100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は68,980円となります。
参考基準価格(税別)¥95,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)

線径(Φmm)16 長さ(m)100 用途ケーブル入線用に トラスコ品番805-2699 質量(kg)20.6 引張強度(kN)49.3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする