2つ折サイドインデックス付クリアホルダー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード10363893 品番MS-ICH-WA4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
サイズA4 厚さ(mm)0.2 材質ポリプロピレン 寸法(mm)307×220 クリア タイプサイドインデックス インデックスあり
注意
※火のそばや高温になる場所でのご使用・保管はしないでください。コピー、印刷物などはよく乾燥させてから入れてください。化学反応を起こし変形する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10363893
2021-04-19
用途:
個人ファイルの作成に利用しています。
卸売・小売業

インデックスにファイルの内容を記載をすることで多くの資料の判別ができ、有効利用させていただいています。
厚さも程よく、とても助かっています。

対象商品:
10363893
2019-04-01
用途:
お客様管理
卸売・小売業

縦にインデックスが付いているのでファイルケースに収まりやすくファイルケースごと積み重ね出来るのがポイント(インデックスが上だと重ねられない)
今までで1番お値段安い

対象商品:
10363893
2016-06-25
用途:
ファイルを入れる
教育・研究機関

品質も良くしっかりした物でしたので、安心して使えます。
値段も安いので沢山購入できます。

対象商品:
10363893
2014-10-31
用途:
お客様のパンフレットを入れる
井村幸せ製作所 様

以前から購入させていただいてます。見開きでパンフレットを入れることができ、お客様にも説明しやすく、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする