寸法A1(mm)12寸法A2(mm)10.5寸法B(mm)44.5寸法C(mm)20.2寸法E(mm)33.5寸法F(mm)15寸法J(mm)17寸法L1(mm)38.2寸法L2(mm)15.7寸法P1(Φmm)17.6寸法P2(Φmm)23寸法d(Φmm)4.2対辺H(mm)21形状メスブランチエイチューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R&Rc接続ねじ3/8色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)73タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)21.9オリフィス径(Φmm)8包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100