メスブランチエイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10367515 品番 PAF12-04
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)13 寸法B(mm)52.2 寸法C(mm)23.4 寸法E(mm)37.4 寸法F(mm)17 寸法J(mm)20 寸法L1(mm)44 寸法L2(mm)16.5 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)27 寸法d(Φmm)4.2 対辺H(mm)24 形状メスブランチエイ チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R&Rc 接続ねじ1/2 用途ねじとチューブの接続 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)110 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)39.2 オリフィス径(Φmm)10 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする