曜日別特売
PAF4-M5 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367524

PAF4-M5 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367524
PAF4-M5 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367524
PAF4-M5 メスブランチエイ PISCO(ピスコ) 10367524

メスブランチエイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個
チューブ外径(Φmm)4
接続ねじM5×0.8
接続ねじ種類MXM
内容量1個注文コード10367524品番PAF4-M5
参考基準価格(税別)¥616販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
ねじとチューブの接続
寸法A1(mm)3寸法A2(mm)5寸法B(mm)20.2寸法C(mm)14.9寸法E(mm)20.2寸法F(mm)-寸法J(mm)10寸法L1(mm)17.2寸法L2(mm)6.2寸法P1(Φmm)10寸法P2(Φmm)9.8寸法d(Φmm)-対辺H(mm)8形状メスブランチエイチューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類MXM接続ねじM5×0.8開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)10タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.7オリフィス径(Φmm)1.8包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
※使用流体が水の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。一般水道水は使用可能です。インサートリングを必ず装着してください。

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする